Acél mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 1,34mm

Cikkszám: 481050 1,34
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN EN ISO 3650

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1,34 mm
Tűrési osztály 1
Alapanyag ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 481050 1,34
EAN / GTIN 4045197209665
Gyártó száma 481050 1,34
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.
0,5 − 10 méret − Keresztmetszet = 30×9 mm.
11 − 500 méret − Keresztmetszet = 35×9 mm.
Speciálisan ötvözött, gondosan edzett és feszültségmentesített acélból.
Tűrési osztály 1 etalon beállítópálcák, vizsgáló idomszerek ellenőrzésére és hosszmérő készülékek beállítására, valamint szokásos mérőszobai munkákhoz.
A kivitel olyan, mint a 480450 sz.

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.