Állítható fogó krómozott 412 mm

Cikkszám: 481.40
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 481.40
EAN / GTIN 3148511788189
Gyártó száma 481.40
L-szám L60130 2466
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Egyenes, fogazott állkapcsok
  • hornyolt állkapcsok
  • 11 fokozatban állítható praktikus nyomógombbal
  • Fesztávolság: 105 mm
  • Krómozott, PVC bevonattal.

Jellemző:

  • B [mm]: 56
  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 102
  • L [mm]: 412
  • L1 [mm]: 90
  • [kg]: 1.10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz