Teljesen acélszerkezetű szorító karos fogantyúval, max. 600 mm szorítószélesség, 175 mm torokmélység

Cikkszám: 480K0600-175
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 480K0600-175
EAN / GTIN 4027474033408
Gyártó száma 480K0600-175
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 480K sorozatba tartozó, teljesen acélból készült, billenőfogantyúval ellátott építőipari bilincsek a munkadarabok extra nehéz és nagy igénybevételű rögzítésére szolgálnak az acélszerkezetek építésében, a fémfeldolgozó műhelyekben, a haszongépjármű-gyártásban, a gépgyártásban stb. A teljesen acélból készült építőipari bilincsek a munkadarabokat is biztonságosan tartják. Az acélszerkezetű építőipari bilincsek a megnövekedett teljesítményigényt is elviselik, ezért kemény alkalmazásokban is használhatók.
  • Akár 22000 N szorítóerő
  • A speciális mozgatható nyomósapka lehetővé teszi a ferde munkadarabok akár 35°-os rögzítését is.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 238 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 9 3/8
  • Ágazatok: Kereskedelem, villamosipar, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 600 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 23 5/8
  • teljes hossz [mm]: 760 mm
  • Teljes hossz [inch]: 29 15/16
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 175 mm
  • A pofák hossza [mm]: 74 mm
  • A pofák hossza [inch]: 2 15/16
  • Pofa szélessége [mm]: 44 mm
  • Szorítóerő [N]: 22 000 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 40 × 20
  • Pofa szélessége [inch]: 1 3/4
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 600mm / 175mm