417 C/2 Mérőhasáb 12,00 mm kerámia

Cikkszám: 4804494
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
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 12 mm
Tűrési osztály 2
Alapanyag Keramik
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4804494
EAN / GTIN 4059192037468
Gyártó száma 4804494
L-szám L40080 3769
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Kerámia előnyei:
  • A Mahr kerámia mérőblokkok ideális tulajdonságai a gyakorlatban óriási rugalmasságot eredményeznek. A kerámia mérőtömbök korlátlanul használhatók mind mérőhelyiségekben, mind durva műhelyi körülmények között
  • Egyszerűen kezelhető. A kerámia a mérőtömbök anyagai közül minden tekintetben a legkönnyebben tisztítható: jó nyomó tulajdonságokkal rendelkezik, nem korrózióálló, nem szükséges zsírozni, kis súlyú és karcálló
  • érzékeny az ütésre vagy törésre. Ha a mérőfelületek karcolással vagy az élek ütésekkel sérülnek, gyakorlatilag nincs anyagveszteség. A tologathatóság tehát megmarad
  • Extrémen kopásálló. A leghosszabb élettartam és a legnagyobb stabilitás a jelenlegi méréstechnika anyagai közül. Jelentősen hosszabb mérőberendezés-ellenőrzési időközök lehetségesek
  • Korrózióálló. A kerámia védőintézkedések nélkül is rendkívül ellenálló a lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel és más agresszív közegekkel szemben
  • Az acélhoz hasonló tágulási együttható. Ez lehetővé teszi a korlátlan felhasználást a gyártásban és a laboratóriumban, még kedvezőtlen hőmérsékleti körülmények között is
  • Nem mágnesezhető. A kerámia antisztatikus, antimágneses és nem vezető. Nem vonzza a port és a szennyeződéseket, és mágneses mezők közelében is gond nélkül használható

Leírás:

417 C/2 Mérőhasáb kerámia
  • Toleranciaosztály: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Névleges méret: 12 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Alkalmazás: 2. tűrésosztály ; IT 6. és IT 7. minőségű mérőeszközökhöz. Jelző mérőeszközök beállításához. Pontos méretek ellenőrzésére a szerelvénygyártásban;
  • Termék neve: Párhuzamos mérőblokk kerámia
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 417 C/2
  • Keresztmetszet (mm): 35 x 9
  • Névleges méret: 12 mm
  • Toleranciaosztály: 2

Szabvány:

DIN EN ISO 3650