417/0 Mérőhasáb 1,00 mm acél

Cikkszám: 4801019
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
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1 mm
Tűrési osztály 0
Alapanyag Stahl
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4801019
EAN / GTIN 4059192028411
Gyártó száma 4801019
L-szám L40080 1599
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

417/0 Mérőhasáb acél
  • Toleranciaosztály: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Névleges méret: 1 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Alkalmazás: Toleranciaosztály 0 A legmagasabb pontossági követelményekhez. Mestermérőeszközként való használatra mérőlaboratóriumokban és precíziós mérőhelyiségekben, ahol más mérőtömböket és nagyon pontos mérőberendezéseket kalibrálnak;
  • Termék neve: Acél mérőtömb
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 417/0
  • Keresztmetszet (mm): 30 x 9
  • Névleges méret: 1 mm
  • Toleranciaosztály: 0

Szabvány:

DIN EN ISO 3650