409/2/SO acél párhuzamos végű mérleg készlet, 122 darab

Cikkszám: 4800452
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4800452
EAN / GTIN 4059192028305
Gyártó száma 4800452
L-szám L40080 3417
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

409/2/So Párhuzamos mérőtömb készlet acél; 122 darab; Toleranciaosztály: 2; DIN EN ISO 3650; Fa tok átlátszó feliratozó csíkokkal, Mahr kalibrálási tanúsítvány.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Párhuzamos mérőeszközkészlet acél
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 409/2/Nap
  • Mennyiség készletenként: 122 Stück
  • Toleranciaosztály: 2

Szabvány:

DIN EN ISO 3650

Megfelelő termékek