409/1/SO acél párhuzamos végű mérleg készlet, 122 darab

Cikkszám: 4800451
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4800451
EAN / GTIN 4059192028299
Gyártó száma 4800451
L-szám L40080 3411
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

409/1/So Párhuzamos mérőeszközkészlet acél; 122 darab; tűrésosztály: 1; DIN EN ISO 3650; fadoboz, átlátszó feliratozó szalagokkal, Mahr kalibrálási tanúsítvány.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Párhuzamos mérőeszközkészlet acél
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 409/1/Nap
  • Mennyiség készletenként: 122 Stück
  • Toleranciaosztály: 1

Szabvány:

DIN EN ISO 3650

Megfelelő termékek