405/2 Mérőhasáb készlet acél, 47 darab

Cikkszám: 4800412
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály 2
Alapanyag Stahl
Mérőhasábok száma 47
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4800412
EAN / GTIN 4059192028107
Gyártó száma 4800412
L-szám L40080 2942
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

405 Mérőhasáb készlet acél
  • 47 darab
  • Toleranciaosztály: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Fa tok, átlátszó feliratozócsíkokkal, Mahr kalibrációs bizonyítvány

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Párhuzamos mérőeszközkészlet acél
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 405
  • Mennyiség készletenként: 47 Stück
  • Toleranciaosztály: 2

Szabvány:

DIN EN ISO 3650

Megfelelő termékek