Platós mérleg, IOC típus hitelesítés engedéllyel, Maximális mérlegelési tartomány: 30kg

Cikkszám: 479608 30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális mérlegelési tartomány (kg) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felső mérlegelési tartomány leolvasása 10 g
Maximális mérlegelési tartomány 0 kg - 30 kg
Leolvasás 5 g
Ismételhetőség 10 g
Gyártó jelölése IOC típus
Interfész RS232C csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Berezgési idő 2 s
Darabsúly min. 10 g
Mérleg lap mérete 400×300 mm
Energiaellátás Vezetékes
Nettó tömeg 5,2 kg
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 479608 30
EAN / GTIN 4045761207271
Gyártó száma IOC 30K-3M
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus nemesacél platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.
  • Két területű mérleg a leolvasás automatikus átkapcsolásával (pontosabb leolvasás a mérleg területének alsó felén).
  • A 24 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető a flexibilis kábel segítségével.
  • Nagy mobilitás az opcionális akkumulátoros üzemmódnak és a kompakt felépítésnek köszönhetően.
  • Optikai és akusztikus jelzés segíti a porciózást, adagolást és szortírozást a tűréstartományban.
  • Százalék-meghatározás: Lehetővé teszi a mérlegelést egy megadott értékre (100%) és az irányértéktől való eltérés megállapítását.
  • Darabszámlálás: Nagy darabszámok gyors rögzítése egyszerű számlálás funkcióval. Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 db.
  • Beállító program CAL: A pontosság beállításához (szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).

Platós mérleg hitelesítés engedéllyel (opcionális hitelesítés a 479609 sz. alatt rendelhető.) A nagy számú (opcionális) adatkapcsolat a mérlegelési adatok kényelmes átvitelét tesz lehetővé. Opcionális receptúra kapható: Külön memória a táraedény súlyának és a receptúra alkotórészeinek (nettó, teljes).

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Hálózati adapter, asztalláb fali tartóval, munkavédelmi fedél.

Opcionális tartozék:

479609 sz. 30 méret hitelesítése

Figyelem:

A szabályszerű hitelesítéshez szükség van a mérleg felállítási helyére. Kérjük, rendelje meg a 479609 sz. hitelesítést is és adja meg a felállítás helyét.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek