Platós mérleg, EOC típus, Maximális mérlegelési tartomány: 6kg

Cikkszám: 479606 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális mérlegelési tartomány (kg) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felső mérlegelési tartomány leolvasása 2 g
Maximális mérlegelési tartomány 0 kg - 6 kg
Leolvasás 1 g
Ismételhetőség 2 g
Gyártó jelölése IOC típus
Interfész RS232C csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Berezgési idő 2 s
Darabsúly min. 2,5 g
Mérleg lap mérete 300×300 mm
Energiaellátás Vezetékes
Nettó tömeg 5,2 kg
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 479606 6
EAN / GTIN 4045761192447
Gyártó száma EOC 6K-3
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus nemesacél platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.
  • Két területű mérleg a leolvasás automatikus átkapcsolásával (pontosabb leolvasás a mérleg területének alsó felén).
  • A 24 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető a flexibilis kábel segítségével.
  • Nagy mobilitás az opcionális akkumulátoros üzemmódnak és a kompakt felépítésnek köszönhetően.
  • Optikai és akusztikus jelzés segíti a porciózást, adagolást és szortírozást a tűréstartományban.
  • Százalék-meghatározás: Lehetővé teszi a mérlegelést egy megadott értékre (100%) és az irányértéktől való eltérés megállapítását.
  • Darabszámlálás: Nagy darabszámok gyors rögzítése egyszerű számlálás funkcióval. Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 db.
  • Beállító program CAL: A pontosság beállításához (szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Hálózati adapter, asztalláb fali tartóval, munkavédelmi fedél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek