Platós mérleg, DE típus, Maximális mérlegelési tartomány: 6kg

Cikkszám: 479604 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 81,40 € /(db)
  • 92,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális mérlegelési tartomány (kg) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felső mérlegelési tartomány leolvasása 2 g
Maximális mérlegelési tartomány 0 kg - 6 kg
Leolvasás 1 g
Kijelző számmagassága 25 mm
Ismételhetőség 1 g
Gyártó jelölése DE
Interfész RS232C csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Berezgési idő 2 s
Darabsúly min. 4 g
Mérleg lap mérete 318×308 mm
Nettó tömeg 4 kg
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 479604 6
EAN / GTIN 4045761111356
Gyártó száma DE 6K1D
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.
  • Két területű mérleg, a leolvasás automatikus átkapcsolásával (pontosabb leolvasás a mérleg területének alsó felén).
  • A 25 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető flexibilis kábellel.
  • Hálózati és elemes üzem lehetséges.
  • 3 perc után automatikusan kikapcsol.
  • CAL beállító program: A pontosság beállításához (szükséges külső kalibráló súly külön rendelése)
  • Darabszámlálás: Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 darab.
  • Receptúra: Külön memória a táraedény tömegének és a receptúra alkotóelemeinek (nettó, teljes).

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív hálózati adapter 230 V / 50 Hz, munkavédelmi fedél.

Opcionális tartozék:

1 db 081561 sz. 6LR61 méretű elem, kalibráló súly, belső akku, fali tartó, nyomtató és állvány a kijelző egységhez külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.