Rugós erőmérő Macro Line, Maximális méréstartomány: 35kg

Cikkszám: 479420 35
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális méréstartomány (kg) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 35 kg
Osztás 500 g
Skálahossz 90 mm
Teher felfüggesztése horog
Termék fajtája Rugós erőmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 479420 35
EAN / GTIN 2050001051738

Leírás

Kivitel:

Precíziós erőmérők nagy pontossággal, a teher ±0,3%-ával. Tára-tartomány a kapacitás max. 20%-áig. Tetszőleges mérési helyzet (a 479410 sz. kivételével − csak függőlegesen). Nulla-beállítás és 20 %-os tára beállítás állítócsavarral. Felső és alsó felfüggesztés 360°-ban elforgatható.
Vonszolt mutatóval és tartófogantyúval.

Tartalom:

Műanyag tok és kezelési utasítás.

Opcionális tartozék:

Átalakító készlet a 479421 sz. rugós erőmérőhöz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek