Szabályozóelem 10,5x33x5 mm B180

Cikkszám: 477755
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Lehúzó készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 477755
EAN / GTIN 9003174777557
Gyártó száma 477755
L-szám L50140 1309
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A köszörűkorongok kiváló minőségű alternatívát jelentenek a szokásos egyszemű gyémántokkal szemben. Alkalmasak minden korund és szilíciumkarbid korong megmunkálására. Előszeretettel használják széles korongok és sekély élű profilkorongok megmunkálásához. A megmunkáló korongok használata lehetővé teszi a legnagyobb pontosság elérését a megmunkálás során.

Jellemző:

  • Formája: 50AP KÖSZÖRŰLEMEZ
  • Specifikáció : 15 - 1,8
  • Méretek (D/W x D x H/L): 10,5 x 33 x 5 mm
  • A tartály átmérője: 10,5 mm
  • Vastagság: 33 mm
  • Furat: 5 mm

Előny:

  • 3 gyémántváltozatban kapható
  • Nagy ismétlési pontosság

Felhasználás:

  • Minden korund- és szilíciumkarbid korong álló megmunkálásához