Nehéz U-fogantyú billenőkarral, max. 300 mm befogási szélesség, 140 mm torokmélység

Cikkszám: 476K0300-140
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 476K0300-140
EAN / GTIN 4027474032968
Gyártó száma 476K0300-140
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 476K sorozat nagy teherbírású, billenőkaros U-fogók az iparban T és dupla-T acéltartó profilok rögzítésére szolgálnak. A nagy teherbírású U-fogók a megnövekedett teljesítményigényt is elviselik, így alkalmasak a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
  • Akár 11000 N szorítóerő
  • A beépített orsózárral ellátott nyomólemez megakadályozza a lazulást a munkadarab rezgése esetén

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 200 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 7 7/8
  • Ágazatok: Kereskedelem, villamosipar, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 300 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 11 13/16
  • teljes hossz [mm]: 535 mm
  • Teljes hossz [inch]: 21 1/16
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 140 mm
  • A pofák hossza [mm]: 45 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 3/4
  • Pofa szélessége [mm]: 45 mm
  • Szorítóerő [N]: 11 000 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 30 × 15
  • Pofa szélessége [inch]: 1 3/4
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 300mm / 140mm