Nagy teherbírású, teljesen acélból készült lakatosfogó billenőfogantyúval, max. 1 000 mm befogási szélesség, 120 mm torokmélység

Cikkszám: 475K1000-120
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 475K1000-120
EAN / GTIN 4027474032654
Gyártó száma 475K1000-120
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 475K sorozat nehéz, teljesen acélból készült, billenőkaros lakatosbilincsek a munkadarabok nehéz és nagy igénybevételű rögzítésére szolgálnak az acélszerkezet-építésben, lakatosiparban, haszongépjármű-építésben, gépészetben stb. A nagy teherbírású lakatfogó a megnövekedett teljesítményigényt is kibírja, így alkalmas a kemény körülmények közötti használatra.
  • Akár 12000 N szorítóerő
  • A speciális mozgatható nyomósapka lehetővé teszi a ferde munkadarabok akár 35°-os rögzítését is.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 175 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 6 7/8
  • Ágazatok: Haszongépjárművek, kereskedelem, villamosipar, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 1 000 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 39 3/8
  • teljes hossz [mm]: 1 138 mm
  • Teljes hossz [inch]: 44 13/16
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 120 mm
  • A pofák hossza [mm]: 70 mm
  • A pofák hossza [inch]: 2 3/4
  • Pofa szélessége [mm]: 38 mm
  • Szorítóerő [N]: 12 000 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 30 × 15
  • Pofa szélessége [inch]: 1 1/2
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 1 000mm / 120mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek