Seger fogó rögzítőgyűrűkhöz - megfordítható

Cikkszám: 475A.20
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 475A.20
EAN / GTIN 3148511782118
Gyártó száma 475A.20
L-szám L60130 4082
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Mindegyik fogó két munkahellyel rendelkezik a külső vagy belső rögzítésű
  • polírozott, PVC bevonattal ellátott rögzítőgyűrűkhöz.

Jellemző:

  • d [mm]: 1.8
  • d min. - max. [mm]: 20 --> 48 - 19 --> 45
  • L [mm]: 200
  • [g]: 155