TYROLIT gyémánt vágókorong DCU 230x2,6x22,23 mm PREMIUM

Cikkszám: 474771
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
Cikkszám 474771
EAN / GTIN 9009014747711
Gyártó száma 474771
L-szám L50140 1524
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Univerzális építőanyagok, mint például beton, tégla, falazat, betontömbök stb.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C3G DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Gabonaméret: 30.
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 2,6 - 9
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 230 x 2,6 x 22,23 mm
  • Átmérő: 230 mm
  • Vastagság: 2,6 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Csendes végrehajtás
  • Széles termékskála.

Felhasználás:

  • Vasbetonhoz

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Ajánlás:

  • For reinforced concrete

Figyelem:

  • Beton, vasbeton, pórusbeton, természetes kő, tetőcserép, tégla, falazat és kemény anyagok feldolgozásához.
  • Alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható sarokcsiszolóhoz