Aknalétra GRP-ből, LW = 400 mm

Cikkszám: 47372
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Anyag GFK
Termék fajtája Aknalétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 47372
EAN / GTIN 4003866473724
Gyártó száma 47372
L-szám L90060 172
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

A létra szabad szélessége: 400 mm.
Távolság: 280 mm.
A sín mérete: 58 x 25 mm.
Méret: csúszásmentes GRP lépcsőfok 30 x 30 mm.
Anyag: üvegszál-erősítésű műanyag (GRP).

Jellemző:

Súly 7,3 kg
Hossza 1,4 m
Anyag GRP
A csírák száma 5