Aknalétra rozsdamentes acél, V4A LW = 300 mm

Cikkszám: 47349
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Anyag Nemesacél
Termék fajtája Aknalétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 47349
EAN / GTIN 4003866473496
Gyártó száma 47349
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

A létra szabad szélessége: 300 mm.
Vezető szélessége kívül: 340 mm.
Távolság: 280 mm.
A sín mérete: 50 × 20 mm.
Méret perforált lépcsőfok: 29 x 29 mm.
Anyag: rozsdamentes acél V4A (1.4571).

Jellemző:

Súly 16,4 kg
Hossza 3,36 m
Anyag rozsdamentes acél
A lépcsőfokok száma 12