PV 1-1+ fotovoltaikus telepítés teszter, Típus: PV1-1

Cikkszám: 473425 PV1-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 6
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Multiméter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 473425 PV1-1
EAN / GTIN 4014651421011
Gyártó/felelős személy BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Leírás

Kivitel:

PV rendszerek üzembe helyezése, ismétlődő ellenőrzése és hibakeresése:
  • Ellenőrzés DIN EN 62446 (VDE 0126-23) szerint.
  • Egyszerű – gombokkal kezelhető
  • Gyors – ellenőrzés másodpercek alatt
  • Biztonságos – veszélytelen mérési csatlakoztatás még akkor is, ha a PV rendszer energiát termel
Üzembe helyezés előtt és ismétlődő vizsgálatok során a fotovoltaikus rendszert a VDE 0126-23 szabvány szerint kell ellenőrizni és dokumentálni. Ezenkívül az elektromos mérések a tisztítási és karbantartási munkák után is hasznosak, hogy továbbra is garantálják a fotovoltaikus rendszer optimális és lehetőleg csekély veszteségű működését.

A vizsgálat magában foglalja a PV generátor és a fő földelő érintkező közötti védő- és potenciálkiegyenlítő vezetékek folytonossági vizsgálatát, a PV ágon az üresjárati feszültség és a rövidzárlat mérését, valamint a PV-generátor és a föld aktív egyenáramú vezetékei (+ / -) közötti szigetelési ellenállást. A BENNING PV 1-1+ érintkezésvédett mérővezetékeket használ szabványos csatlakozókkal a PV modulokhoz vagy ágakhoz való közvetlen csatlakozás érdekében. Az automatikus vizsgálati eljárás figyelmeztet a helytelen DC polaritásra, és átveszi az összes szükséges áramkört a biztonságos méréshez.

Ezek a vizsgálatok egyszerűen és gyorsan, valamint megbízhatóan és biztonságosan végrehajthatóak a BENNING PV 1-1+ fotovoltaikus telepítés teszterrel. Ez a készülék a napelem-kivitelező, a fotovoltaikus szakértő, a szerviz-, a tisztító- és karbantartó csapatok számára ajánlott.

Jellemzők:
  • Az összes mérési eredmény érthető és egyértelmű megjelenítése.
  • Veszélytelen mérési csatlakoztatás még akkor is, ha a PV rendszer energiát termel.
  • Automatikus ellenőrzési folyamat (üresjárati feszültség 1000 V DC, rövidzárlati áram 15 A DC, szigetelési ellenállás).
  • A feszültség polaritás automatikus kijelzése hang-/vizuális figyelmeztetéssel hibás polaritás esetén.
  • A mérővezetékek nullázása, hogy ezek ne befolyásolják a mérési ellenállást.
  • Mért érték memória 200 kijelzett értékhez (automatikus) vonal-vonal összehasonlításához, beleértve a figyelmeztetést az üresjárati feszültségtől és a rövidzárlati áramtól való 5 %-os eltérés esetén.
  • USB csatlakozó és letöltési szoftver vizsgálati jegyzőkönyvek készítéséhez MS Excel®-ben.
  • ISO mérési eredmény jó/rossz jelzéssel.
  • Integrált valós idejű óra a mért értékek tárolásához dátummal és időbélyeggel.
  • WirelessSunLink vezeték nélküli kapcsolat a BENNING SUN 2 napfény besugárzás- és hőmérsékletmérő műszerhez.
  • Közvetlen kapcsolódás az összes MC4 vagy Sunclix csatlakozóval rendelkező PV modulhoz.
  • Egyszerűen kezelhető hálózattól független és mobil ellenőrzésekhez.
  • LC kijelző háttérvilágítással.
  • 60 másodperc után automatikus kikapcsol.
  • Az ellenőrzés vonatkozhat a PV modulokra vagy a teljes PV rendszerre.
Mérési funkciók:
  • Védővezeték ellenállásmérés 200 mA vizsgálati árammal.
  • A szolármodulok / PV ágak üresjárati feszültségének mérése 1000 VDC-ig.
  • Biztonságos és a felhasználó számára veszélytelen rövidzárlati áram mérés 15 A DC-ig belső áramkörön keresztül.
  • Szigetelési ellenállás mérése az aktív DC vezetékek (+ / -) és a földelés között állítható vizsgálati feszültséggel (250 V, 500 V, 1000 V).
  • Működési teszt max. 40 A AC / DC áramerősség mérésével (opcionális BENNING CC 3 lakatfogó adapter, cikksz.: 044038).
  • A napsugárzás (W / m2) és a PV modul / környezeti hőmérséklet megjelenítése és tárolása (opcionális BENNING SUN 2, cikksz.: 050420).
Világos szimbólumok – egyszerű kezelés
Négy lépés az egyszerű és biztonságos PV ellenőrzéshez:
  1. Válassza le a PV modult az inverterről.
  2. Csatlakoztassa a PV modult a BENNING PV 1-1+ egységhez a szabványos csatlakozón keresztül.
  3. Nyomja meg az AUTO gombot, és kövesse az LCD kijelzőn megjelenő méréseket.
  4. Nyomja meg a STORE gombot a teljes kijelző mentéséhez.
BENNING SOLAR adatlogger (szoftver letöltése):
  • A BENNING PV 1-1+ mért értékeinek letöltése CSV formátumban.
  • A mért értékek további feldolgozása MS Excel®-ben lehetséges.
  • A letöltés ingyenes.

Jellemző:

Kijelző: Grafikus kijelző (megvilágított)
Védővezeték-ellenállás: 0,05 Ω – 199 Ω
Vizsgálati áram: ± 200 mA DC
Üresjárati feszültség: 5 V – 1000 V DC
Rövidzárlati áram: 0,5 A – 15,00 A DC
Szigetelési ellenállás (RISO) 250/500/1000 V vizsgálati feszültséggel: 0,05 MΩ – 199 MΩ
Vizsgálati feszültség: 250 V, 500 V, 1000 V DC
Terhelő áram: 0,2 A - 40 A AC/DC (fogón keresztül)
Mért érték memória valós idejű órával (dátum/idő): több mint 200 PV ág (automatikus mérések)
Interfész: USB mért érték letöltés) / vezeték nélkül (SUN 2)
Feszültségmérés 4 mm-es mérővezetéken keresztül: 100 W/m² - 1250 W/m²
PV modul/környezeti hőmérséklet a BENNING SUN 2 készülékkel: -30°C– +125°C.
Méretek, súly: 270 x 115 x 80 mm / 1,2 kg

Előny:

  • A BENNING PV 1-1+ a BENNING PV 1-1 továbbfejlesztése, és a legújabb technológiájú PV modulok továbbfejlesztett ellenőrzési kompatibilitását kínálja nagy hatásfokkal.
  • Az optimalizált túlterhelés elleni védelem 300%-kal nagyobb védelmet nyújt a nagy modulkapacitás által okozott tranziens rövidzárlati áramok ellen.
  • A körbefutó gumivédelemmel rendelkező módosított ház lehetővé teszi vállpánt rögzítését a kéz nélküli munkavégzés érdekében.
  • További előny a tesztek kompatibilitásában, megbízhatóságában és a kezelhetőségben.

Tartalom:

  • Szállító-/ tárolódoboz
  • Mérővezeték készlet vizsgáló csúcsokkal (L = 1,2 m, piros/fekete)
  • Krokodilcsipesz készlet (piros/fekete)
  • PV mérővezetékek MC4 csatlakozókhoz (piros/fekete)
  • PV mérővezetékek Sunclix csatlakozókhoz (piros/fekete)
  • USB kábel
  • 6 × 1,5 mignon elem (AA, IEC LR6)

Opcionális tartozék:

  • BENNING SUN 2 (050420) napfény besugárzás- és hőmérsékletmérő készülék A BENNING PV 1-1+ műszer a BENNING SUN 2 napfény besugárzás- és hőmérsékletmérő készülék mért értékeit (napsugárzás, PV modul/környezeti hőmérséklet) vezeték nélkül tudja fogadni. Ebből a célból a BENNING PV 1-1+ készüléket egyszer a BENNING SUN 2-vel kell párosítani.
  • Tapadókorongos hőmérséklet érzékelő a BENNING SUN 2 készülékhez a PV modul (050424) hátuljára történő rögzítéshez.
  • PV modultartó a BENNING SUN 2-höz a PV modulra (050425) való biztonságos rögzítéshez.
  • BENNING CC 3 (044038) AC/DC lakatfogó adapter a BENNING PV 1-1+ készülékhez való csatlakozáshoz. A mért AC/DC áramértékek a BENNING PV 1-1+ memóriájában tárolhatók és előhívhatók. A BENNING CC 3 segítségével minden egyes PV ág árama mérhető és összehasonlítható a várt értékekkel.
  • Alternatív megoldásként minden egyes PV ág áramerősség mérése is elvégezhető egyenáramú lakatfogóval: javasoljuk a BENNING CM 10-PV digitális lakatfogót (árammérés 600 A AC/DC-ig, cikksz.: 044683), BENNING CM 5-1 (árammérés 600 A AC/DC-ig, cikksz.: 044066) vagy BENNING CM 2-1 (árammérés 400 A AC/DC-ig, cikksz.: 044689).
  • 40 m BENNING TA 5 (044039) mérővezeték, praktikus tekercselővel és csuklópánttal. Csatlakozás 4 mm-es biztonsági vizsgáló csatlakozón/dugaszon keresztül (044039).
  • Következő ellenőrzés dátuma ellenőrző tábla, 300 darab (756212).

Figyelem:

A legújabb generációs PV modulok nagyobb hatásfokú és nagyobb hatékonyságú PV cellatechnológiát alkalmaznak. A plusz kapacitásnak köszönhetően ezek a PV modulok bekapcsolási áramot tudnak generálni rövidzárlat esetén, amely messze meghaladja a meghatározott rövidzárlati áramokat (Isc).