{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kijelzési határérték | 4 000 | |
| Háttérvilágítású kijelző | igen | |
| Alappontosság | 1 % | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| Akusztikus átvezetés-teszt | igen | |
| Dióda ellenőrzés | igen | |
| Mérési eljárás | TRUE RMS (AC) | |
| Értékrögzítő gomb | igen | |
| Mérési hely megvilágítása | igen | |
| Automatikus kikapcsolás | igen | |
| Váltakozó feszültség AC | 1 mV − 600 V | |
| Egyenfeszültség DC | 0,1 mV − 600 V | |
| Váltóáram AC | 0,1 µA − 10 A | |
| Egyenáram DC | 0,1 µA − 10 A | |
| Ellenállás | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
| Kapacitás | 0,01 nF − 4000 µF | |
| Frekvencia | 0,01 Hz − 10 kHz | |
| Túlfeszültségi osztály | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
| Áramellátás | 2x 081556 sz. LR3 méret | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 2 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | |
| Termék fajtája | Multiméter |
| Cikkszám | 473320 960 | |
| EAN / GTIN | 4045197838759 | |
| Gyártó száma | 473320 960 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |