{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kijelzési határérték | 4 200 | |
| Alappontosság | 2 % | |
| Mérési eljárás | TRUE RMS | |
| Memória funkció | HOLD | |
| Váltóáram AC | 10 mA − 400 A | |
| Egyenáram DC | 10 mA − 400 A | |
| Maximális fogónyílás | 23 mm | |
| Túlfeszültségi osztály | CAT III 600 V | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 2 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
| Áramellátás | 2× 081561 LR3 | |
| Termék fajtája | Lakatfogó |
| Cikkszám | 473305 CMP2 | |
| EAN / GTIN | 4014651446793 | |
| Gyártó száma | 044679 | |
| Gyártó/felelős személy | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |