{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| AC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | |
| DC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | |
| Kijelzés | LED | |
| Gyártó jelölése | VT Master | |
| IP védettségi osztály | IP 54 | |
| Polaritás ellenőrzés | igen | |
| Szakadásellenőrzés | optikai / akusztikus | |
| Túlfeszültségi osztály | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 2 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | |
| Áramellátás | 2× 081561 LR3 | |
| Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
| Cikkszám | 473201 MASTER | |
| EAN / GTIN | 4032248405763 | |
| Gyártó száma | 9918880000 | |
| Gyártó/felelős személy | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de |