Feszültségvizsgáló DUSPOL®, Készüléktípus: PROFIPOL+

Cikkszám: 473105 PROFIPOL+
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 64,20 € /(db)
  • 185,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Készüléktípus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

AC kijelzési tartomány 12 V - 690 V
DC kijelzési tartomány 12 V - 690 V
Kijelzés LED
IP védettségi osztály IP 54
Fázisellenőrzés LED
Polaritás ellenőrzés LED
Szakadásellenőrzés akusztikus / LCD
érintés nélküli szakadásérzékelő igen
Túlfeszültségi osztály CAT II 690 V; CAT III 600 V
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR3
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Gyártó száma 020023
Gyártó/felelős személy BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Leírás

Kivitel:

A vizsgáló markolatok rögzíthetőek egykezes használathoz csatlakozó aljzatoknál és a biztonságos tárolás érdekében. A feszültség kijelző lemerült vagy kivett elemek esetén is működőképes.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

A kisipar, elektrotechnika, ipar, karbantartás, javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015