Kétélű csavarkulcs-készlet (5 darabos) szövet táskában

Cikkszám: 471 906 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 471 906 3
EAN / GTIN 4049002139451
Gyártó száma 471 906 3
L-szám L70060 102483
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • a letört csavarok vagy menetes csapok károsodásmentes kicsavarásához menetes furatokból – Kiváló minőségű termékek megmentése
  • Csavarhúzó készlet M5-től M20-ig (5 darabos)
  • jobb- és balmenetes csavarokhoz egyaránt használható
  • Anyag: CrV acél, edzett
  • Felület: cink-foszfátos, vágófelület polírozott
  • Az élettartam a szembenálló anyag keménységétől függően változik.
  • A eltávolítandó csavart megfelelő fúróval előfúrja.
  • Ütővel beütni a furatba és meglazítani a csavart

Jellemző:

  • Súly: 244 g
  • Kivitel: cink-foszfátos
  • Felszerelés: 5 db