Hegyek a Seger fogókhoz

Cikkszám: 470.E10
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
Termék fajtája Hegy

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 470.E10
EAN / GTIN 3148511779705
Gyártó száma 470.E10
L-szám L60130 1736
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Elérhető egyenes formában és 45°-ban, valamint 90°-ban hajlítva
  • A mindenkori cikkszám 2 darabos pontkészletnek felel meg

Jellemző:

  • d [mm]: 1.8
  • d min. - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • Ajak: 90°
  • [g]: 10