Csavarhúzó „Spirál” 1-es méret

Cikkszám: 470 001 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 470 001 3
EAN / GTIN 4049002000454
Gyártó száma 470 001 3
L-szám L70060 24
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • a letört csavarok vagy menetes csapok károsodásmentes kicsavarásához menetes furatokból – Kiváló minőségű termékek megmentése
  • csak jobbmenetes csavarokhoz alkalmas
  • Anyag: CrV acél, edzett
  • Felület: cink-foszfátos
  • Az élettartam a szembenálló anyag keménységétől függően változik.
  • A eltávolítandó csavart megfelelő fúróval előfúrja.
  • Csavarhúzót megfelelő szerszámmal csavarjon be a beragadt csavarba, lazítsa meg a csavart, majd csavarja ki.

Jellemző:

  • Súly: 3 g
  • Hossz: 50 mm
  • Kivitel: cink-foszfátos
  • Méret: 1
  • csavarokhoz: M3 – M6
  • Fúró Ø: 2 – 3,5 mm
  • Top: 1,75 mm
  • Szár: 3,6 mm