VIRIDIS teljesen acélból készült csavarrögzítő 2K komfortfogantyúval, max. 400 mm befogási szélesség, 120 mm torokmélység

Cikkszám: 469P0400-120-S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 469P0400-120-S
EAN / GTIN 4021176009105
Gyártó száma 469P0400-120-S
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 469P sorozatú, 2K komfortfogantyúval ellátott, teljesen acélból készült VIRIDIS csavaros szorítók a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben több munkadarab összepréselésére és megtartására szolgálnak. A beépített felfüggesztésnek köszönhetően a csavaros szorítók elnyelik a munkadarab rezgéseit. A 469P sorozat 2 komponensű fogantyúval van felszerelve, amely biztonságos és stabil munkavégzést tesz lehetővé.
  • Akár 10000 N szorítóerő
  • A beépített orsózárral ellátott nyomólemez megakadályozza a lazulást a munkadarab rezgése esetén

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 165 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 6 1/2
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 400 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 15 3/4
  • teljes hossz [mm]: 487 mm
  • Teljes hossz [inch]: 19 3/16
  • A nyelek olvadási hőmérséklete [°C]: 150 °C
  • Markolat anyaga: 3K műanyag
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 120 mm
  • A pofák hossza [mm]: 58 mm
  • A pofák hossza [inch]: 2 5/16
  • Pofa szélessége [mm]: 30,5 mm
  • Szorítóerő [N]: 5 500 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 22 × 10,5
  • Pofa szélessége [inch]: 1 3/16
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 400mm / 120mm