VIRIDIS teljesen acélból készült csavaros szorító billenőfogantyúval, max. 1 500 mm szorítószélesség, 120 mm torokmélység

Cikkszám: 469K1500-120
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 469K1500-120
EAN / GTIN 4027474028480
Gyártó száma 469K1500-120
L-szám L80010 103876
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 469K sorozatú, teljesen acélból készült VIRIDIS csavaros bilincsek billenőkaros fogantyúval több munkadarab összenyomásához és rögzítéséhez használatosak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A beépített felfüggesztésnek köszönhetően a csavaros szorítók elnyelik a munkadarab rezgéseit. A 469K sorozat billenőkarral rendelkezik, amely különösen határozott feszítést tesz lehetővé.
  • Akár 10000 N szorítóerő
  • A beépített orsózárral ellátott nyomólemez megakadályozza a lazulást a munkadarab rezgése esetén

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 170 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 6 11/16
  • Ágazatok: Kézműipar, elektromos ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 1 500 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 59 1/16
  • teljes hossz [mm]: 1 600 mm
  • Teljes hossz [inch]: 62 1
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 120 mm
  • A pofák hossza [mm]: 67 mm
  • A pofák hossza [inch]: 2 5/8
  • Pofa szélessége [mm]: 37 mm
  • Szorítóerő [N]: 10 000 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 27 × 13
  • Pofa szélessége [inch]: 1 7/16
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 1 500mm / 120mm