Teljes acél csavaros bilincs VIRIDIS fa nyéllel, max. 300 mm befogási tartomány, 100 mm-es vetítés

Cikkszám: 469-0300-100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 469-0300-100
EAN / GTIN 4027474023980
Gyártó száma 469-0300-100
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 469-es sorozatba tartozó, fából készült fogantyúval ellátott, teljesen acélból készült VIRIDIS csavaros szorítók több munkadarab összenyomásához és rögzítéséhez használatosak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A beépített felfüggesztésnek köszönhetően a csavaros szorítók elnyelik a munkadarab rezgéseit. A 469-es sorozat kerek fa fogantyújával a csavaros szorítók klasszikusa.
  • Akár 10000 N szorítóerő
  • A beépített orsózárral ellátott nyomólemez megakadályozza a lazulást a munkadarab rezgése esetén

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 140 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 5 1/2
  • Ágazatok: Kisipar
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 300 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 11 13/16
  • teljes hossz [mm]: 380 mm
  • Teljes hossz [inch]: 14 15/16
  • Markolat anyaga: Fa
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 100 mm
  • A pofák hossza [mm]: 52 mm
  • A pofák hossza [inch]: 2 1/16
  • Pofa szélessége [mm]: 28,5 mm
  • Szorítóerő [N]: 4 500 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 19,5 × 9,5
  • Pofa szélessége [inch]: 1 1/8
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 300mm / 100mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek