Digitális, 3 pontos belső mikrométer, 1,2-1,6", IP65, Ti ötvözet, inch/metrikus mérőműszer

Cikkszám: 468-268
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 468-268
EAN / GTIN 4946368563213
Gyártó száma 468-268
L-szám L40010 11084
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Egyetlen belső mikrométerek Titán bevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak Kiváló víz- és porállóság (IP65 besorolás), így a termék hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében is használható megmunkálási helyzetekben A mért értékek könnyű leolvasása a 7,5 mm-es számmagasságú, nagy LCD kijelzőnek köszönhetően Nincs szükség beállítási gyűrűre vagy hosszabbítóra.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 1,2-1,6″.
Digitális lépésérték: 0,00005″.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, a beállító kulcsot, az SR-44 elemet, a gyári vizsgálati tanúsítványt.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,2 év.

Megfelelő termékek