Digitális, 3 pontos belső mikrométer, 275-300mm, IP65, Ti ötvözetből készült

Cikkszám: 468-181
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 468-181
EAN / GTIN 4946368563138
Gyártó száma 468-181
L-szám L40010 5226
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Egyetlen belső mikrométerek Titán bevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak Kiváló víz- és porállóság (IP65 besorolás), így a termék hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében is használható megmunkálási helyzetekben A mért értékek könnyű leolvasása a 7,5 mm-es számmagasságú, nagy LCD kijelzőnek köszönhetően Nincs szükség beállítási gyűrűre vagy hosszabbítóra.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 275 - 300
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±6 µm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, beállító kulccsal, 1x elemmel, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,2 év.

Megfelelő termékek