Racsnis csillag-villáskulcs Gelenk 9 mm

Cikkszám: 467BF.9
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467BF.9
EAN / GTIN 3662424065149
Gyártó száma 467BF.9
L-szám L60130 10825
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 8 és 19 mm között
  • Kialakítás: krómozott, szatírozott kivitel

Jellemző:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 21
  • B1 [mm]: 18.6
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 4.6
  • E1 [mm]: 6.9
  • E2 [mm]: 3.2
  • L [mm]: 149
  • [kg]: 0.040