Racsnis csillag-villáskulcs 10 mm

Cikkszám: 467BF.10
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467BF.10
EAN / GTIN 3662424065156
Gyártó száma 467BF.10
L-szám L60130 8838
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 8 és 19 mm között
  • Kialakítás: krómozott, szatírozott kivitel

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22.7
  • B1 [mm]: 20
  • C [mm]: 9.8
  • E [mm]: 5.1
  • E1 [mm]: 7.3
  • E2 [mm]: 3.6
  • L [mm]: 136.5
  • [kg]: 0.053