Racsnis csillag-villáskulcs 10 mm

Cikkszám: 467B.10
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467B.10
EAN / GTIN 3662424064647
Gyártó száma 467B.10
L-szám L60130 8663
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Racsni kulcs Ultra-Grip: + csúszásmentes villa. Nem csúszik át az anyákon, optimális biztonságot nyújt
  • Racsni mechanizmus, kompakt és karral megfordítható. Jobb hozzáférhetőség a nehezen hozzáférhető helyeken
  • Behúzási Derékszög 5° (7,5° a 6 mm-es, 6° a 7, 8 és 9 mm-es kulcsokhoz). Fokozott termelékenység
  • Szem és villa dőlésDerékszöge: 15°
  • Méret: 6-41 mm
  • Kikészítés: szatén krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22.7
  • B1 [mm]: 20.2
  • C [mm]: 10.4
  • E [mm]: 5.1
  • E1 [mm]: 7.3
  • E2 [mm]: 3.4
  • L [mm]: 158
  • [kg]: 0.049