µLevel 200 digitális lejtésmérő készülék, Típus: 1

Cikkszám: 467574 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület ± 10 mm/m
Hibahatár ± 1 µm/m + 0,05% mm/m
Hossz 150 mm
Szélesség 47 mm
Magasság 170 mm
Termék fajtája Lejtésmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467574 1
Gyártó/felelős személy Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A gépek pontos beállítása elengedhetetlen az összeszereléshez és a minőségellenőrzéshez. A Status Pro µLevel® II segítségével gyorsan és hatékonyan 0,001 mm/m pontosságot érhet el. A rendszer egy percen belül kalibrálható és használatra kész, így tökéletes a közvetlen helyszíni mérésekhez. A µLevel® II háza úszó helyzetben van felszerelve, melynek köszönhetően a hőmérsékletkülönbségek miatti feszültségek nem vihetők át az alapra.

Előny:

  • Két pontossági osztály: Az igényeitől függően válasszon 1 µm/m vagy 10 µm/m között.
  • Úszó ház: A hőmérsékletkülönbségek miatti feszültségek nem vihetők át az alapra.
  • Lejtés LED: Egyszerű leolvasás és azonnali visszajelzés.
  • Olajálló kezelőfelület.
  • USB csatlakozó és Bluetooth-kapcsolat: Rugalmasság és egyszerű adatfeldolgozás.
  • Vezeték nélküli kapcsolat a szoftverrel: Kényelmes és hatékony adatfeldolgozás.
  • Egyszerű menüszerkezet a kezelői hibák elkerülése érdekében.
  • Fogantyú: Három fokozatban dönthető és levehető a sokoldalú használat érdekében.
  • Billenési és gördülési hibák érzékelése.
  • Differenciálmérések és automatikus mérések.

Tartalom:

2 × lejtésmérő készülék, távkijelző, tok, töltőkészülék, tápegység, akku.