Niveltronic dőlésmérő készülék, horizontális modell, Alaphossz: 150mm

Cikkszám: 467557 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alaphossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2276
  • Csomagolás: Tok

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2276
Méréstartomány ± 0,75 / 0,15 mm/m
Skálaosztás-érték 0,05 / 0,01 mm/m
Ismétlési pontosság 0,001 mm/m
Hibahatár 0,005 +1% a mért értékből mm/m
Csomagolás Tok
Hossz 150 mm
Szélesség 150 mm
Magasság 85 mm
Súly 6 000 g
Termék fajtája Dőlésmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467557 150
EAN / GTIN 7630041112238
Gyártó száma 03130063

Leírás

Kivitel:

Elektronikus szintező skálás kijelzővel és integrált galvanométerrel horizontális vagy függőleges helyzetű felületek vizsgálatához és beállításához. A TESA Niveltronic készüléket a nullpont kitűnő stabilitása jellemzi. Ezáltal a szintező különösen alkalmas kis dőlések precíziós méréséhez és hosszan tartó geometria mérésekhez. Masszív szürkeöntvény test.
Lapos mérőalap. Mélyedéssel gránittalpak rögzítéséhez.

Felhasználás:

Vízszintes gépágyak beigazításához. Gépasztal és megvezető felületek síklapúságának ellenőrzéséhez.

Opcionális tartozék:

Gránit mérőtalp, 200, 250 és 500 mm.