{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 6LR61 | |
| Hibahatár a normál helyzetben és a fordított mérésnél | 0,5 mm/m | |
| Elektronikai modul hibahatár | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) fok | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Hossz | 600 mm | |
| Termék fajtája | Vízmérték |
| Cikkszám | 467545 600 | |
| EAN / GTIN | 4007368050025 | |
| Gyártó/felelős személy | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de |