Fa mérce, fehér / sárga, Hossz: 2m

Cikkszám: 466013 2
Ár / 1 Darab (3,75 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 388 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG III
  • Alapanyag: Bükkfa

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG III
Elemek száma 10
Alapanyag Bükkfa
Hossz 2 m
Szélesség 16 mm
Vastagság 3,3 mm
Termék fajtája Mérce

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 466013 2
EAN / GTIN 4007368091844
Gyártó száma 984914200-WG
Gyártó/felelős személy Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Leírás

Kivitel:

Fent és lent mm-osztással. Jól leolvasható skálázás. Piros tizedes számok. Szorosan illeszkedő elemek kiváló minőségű bükkfából.
A merítéses lakkozás − 10 cm-enként fehérről sárgára vált a jobb felismerés érdekében.
Körzáró, nagy szilárdságú csuklólapok edzett acélrugókkal és rejtett szegecsekkel.