Krimpelő fogó

Cikkszám: 4656-1
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4656-1
EAN / GTIN 4000896127351
Gyártó száma 4656-1
L-szám L60140 942
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
DIN kábeles fülkék, PIN kábeles fülkék, lapos dugók, lapos aljzatok, kerek dugók, Kör alakú aljzatok, párhuzamos és vezeték-csatlakozók
  • A vezeték és a szigetelés krimpelése egy műveletben
  • Intenzív izolációs krimpelés speciális profilgeometriával
  • A beépített, kioldható zárszerkezet biztosítja a teljes krimpelés
  • A különösen igénybevett részek speciális ötvözetből.
  • Egyszerű kezelés
  • Profilcímkézés
  • Profilok: / Keresztmetszeti területek:
    Piros: 0,5 – 1,0 mm2 / AWG 20 – 16
    kék: 1,5 – 2,5 mm2 / AWG 16 – 14
    sárga: 4,0 – 6,0 mm2 / AWG 12 – 10
  • Ergonomikus puha fogantyúk csúszásgátló védelemmel
  • Felület: Polírozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 220 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,64 kg.