Tartókar kocsi

Cikkszám: 4628
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4628
EAN / GTIN 4017976346212
Gyártó száma 4628
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

  • szétszerelve

Leírás:

  • A keret masszív négyzetes csőből készült.
  • A görgős rudakat, oszlopokat és támaszokat erős csavaros bilincsek kötik össze.
  • Tartókar 27 mm Ø-es acélcsőből csavaros bilincsekkel.
  • Kétoldalas 24 támasztókarok 5°-ban döntve (oldalanként 12 darab).
  • hasznos hossz 370 mm, teherbírás Pro padló 120 kg (60 kg/oldal).
  • 2 beálló görgő és 2 fix görgő, TPE gumiabroncsok, agyak mélyhornyú golyóscsapágyakkal.
  • Rögzítse a kormánygörgőket.

Jellemző:

  • Teljes teherbírás (kg): 500
  • Polc hossza (mm): 1600
  • Betöltési terület szélessége (mm): 800
  • Teljes hossz (mm): 1800
  • Teljes szélesség (mm): 800
  • Teljes magasság (mm): 1807
  • Gumiabroncsok: TPE
  • Kerékméret (mm): 200 x 40
  • Kivitel: kétoldalas