Mérőszalag mm/col leolvasás, Szalaghossz: 3m

Cikkszám: 462014 3
Ár / 1 Darab (1,19 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
8 094 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EG II
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalagszélesség 16 mm
Ház hossza 66 mm
Ház szélessége 27 mm
Ház magassága 59 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Termék fajtája Zsebméretű mérőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 462014 3
EAN / GTIN 4045197879684
Gyártó száma 462014 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag ház levehető övcsipesszel. Automatikus, csillapított szalagbehúzás és szalagstop. Eltolható csúszó-véghorog.
Mérőszalag fehér, fekete feliratozással, mm/col leolvasással (felső szél col, alsó szél mm). Piros ház fekete gumírozással.