{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | EG II | |
| Szalaghossz | 2 m | |
| Szalagszélesség | 13 mm | |
| Ház hossza | 62 mm | |
| Ház szélessége | 26 mm | |
| Ház magassága | 59 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
| Termék fajtája | Zsebméretű mérőszalag |
| Cikkszám | 461910 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197949288 | |
| Gyártó száma | 461910 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |