Hajlékony acélvonalzó, kíméli a felületet, Hossz: 500mm

Cikkszám: 461640 500
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felső él osztása 1/1 mm
Alsó él osztása 1/1 mm
Hossz 500 mm
Keresztmetszet szélessége 13 mm
Keresztmetszet vastagsága 0,3 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 461640 500
EAN / GTIN 4007368044000
Gyártó/felelős személy Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Leírás

Kivitel:

Rugalmas rugóacél vonalzók poliamid bevonattal. Kiválóan leolvasható és jó kopásvédelem. Különösen alkalmas érzékeny, például festett felületek mérésére. Felső és alsó él 1/1 mm osztással.