Tartókaros kocsi PVC tömlővel

Cikkszám: 4615-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Hevederes kocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4615-1
EAN / GTIN 4017976461519
Gyártó száma 4615-1
L-szám L90080 388
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

nem szerelt

Leírás:

Stabil négyszögletes csőből készült váz. A görgős keresztrudak, a tartóoszlopok és a merevítők erős csavaros rögzítőkkel vannak összekötve. Tartókarok 27 mm Ø-es acélcsőből, csavaros rögzítőkkel. Egyik oldalon 12 tartókar. Használható hossz 600 mm, terhelhetőség polconként 80 kg. Tartókarcsövek 3 mm vastag PVC csővel borítva a csúszás megakadályozása és a rakomány védelme érdekében. Porszórtan kék RAL 5007. 2 db lengőkerék és 2 db fix görgő, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. Fékek a lengőkerekeken

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 500
Hatásos hossz (mm): 1600
Tényleges szélesség (mm): 800
teljes hossz (mm): 1800
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 1807
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 × 40

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek