Élvonalzó, rozsdamentes, tokban, Hossz: 50mm

Cikkszám: 460095 50
Ár / 1 Darab (488,20 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 15,15 € /(db)
  • 34,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 874
  • Csomagolás: Tok

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 874
Mérőél egyenességi tűrése 0,002 mm
Alapanyag rozsdamentes acél
Élletörés felülete Csillogásmentesen mattított
Hossz 50 mm
Csomagolás Tok
Termék fajtája Élvonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 460095 50
EAN / GTIN 4045197718600
Gyártó száma 460095 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett, köszörült és leppelt mérőél. Ék alakú keresztmetszet hegyes véggel, sarkokban, hornyokban, mélyedésekben stb. végzendő ellenőrzésekhez is. Szigetelt műanyag fogantyú véd a kéz melegétől.
Rozsdamentes acélból. Mindkét él csillogásmentesen mattítva.

Figyelem:

A mérőél egyenességi tűrése a szimmetriatengelyhez mért ±15°-os elforgatási szögtartományra vonatkozik.