Villáskulcs szigetelve 1000V-ig 10mm

Cikkszám: 46.10AVSE
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 46.10AVSE
EAN / GTIN 3148511054956
Gyártó száma 46.10AVSE
L-szám L60130 2937
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 25
  • E [mm]: 9
  • L [mm]: 105
  • [g]: 40