eMobility műhelykocsi-készlet 102 részes

Cikkszám: 45801
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 45801
EAN / GTIN 4010995458010
Gyártó száma 45801
L-szám L60070 101484
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • A termék méretei: 95,0 x 68,0 x 54,0 cm
  • Felhasználás: Szigetelt szerszámok széles választéka, elektromos járműveken való munkavégzéshez.
  • Rengeteg további tárolóhely
  • Jól szervezett - könnyű szerszámok tárolása
  • Biztonságos működés 1 000 V AC-ig.
  • Rugalmasan használható mobil műhelykocsiként, vagy a fékeknek köszönhetően munkaasztalként is
  • 102 részes készlet - sokoldalú felhasználási és kombinációs lehetőségek
  • Az elektromos meghajtású autókkal való munka különleges képesítést igényel a munkavállalóktól és biztonságos, tanúsított berendezésektől. Az eMobility műhelykocsi segítségével a felhasználó mindig a megfelelő szerszámmal rendelkezik a hibrid és elektromos járművek összeszereléséhez és javításához a megfelelő helyen. A KOMPAKT-ben található műhelykocsi a kiváló minőségű kéziszerszámok meggyőző összeszerelésének köszönhetően mindig a megfelelő szerszámot biztosítja a használathoz. A kézi szerszámok többsége a VDE-tanúsítvánnyal rendelkező szigetelésnek köszönhetően biztonságot nyújt az élő alkatrészeken végzett munka során. Az öt fiókra osztott szerszámokat pontosan illeszkedő szivacsbetétek és szépen elraktározva védi. A teljesen kihúzható fiókoknak köszönhetően a szerszámok könnyen hozzáférhetők és mindig gyorsan használhatók. A kiegészítő tárolóhelynek és a beépített 4 utas aljzatnak köszönhetően a kocsi külön-külön bővíthető, még elektromos eszközökkel is. A műhelykocsi másik előnye a gördeszkának köszönhetően a mobil munkahelyzet, amely akár 150 kg-os tartalmat is képes kényelmesen szállítani a műhelyben. Ugyanakkor a görkorcsolyákon lévő fékek abszolút stabilitást és stabilitást biztosítanak. Így a műhelykocsi rugalmasan használható mobil használatra, stabil munkaasztalként, valamint tárolóként. A teljesen felszerelt műhelykocsi segítségével mindig kéznél van a megfelelő Wiha szerszám.
  • Az e-járműveken végzett munkát csak szakképzett és felhatalmazott személyzet végezheti.
  • IEC 60900 szerint tesztelve.

Tartalom:

  • 1x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás 0.8 - 5 (26626)
  • 1x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby 6.0 mm (41229)
  • 1x slimBit electric bit lapos 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x slimBit electric bit lapos 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x slimBit electric bit lapos 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x slimBit electric bit lapos 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x slimBit electric bit lapos 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x slimBit electric bit lapos 6.5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x slimBit electric bit Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x slimBit electric bit Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x slimBit electric bit Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x slimBit electric bit Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x slimBit electric bit TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Electric cserélhető penge TORX® T markolatú electric nyomaték csavarhúzóhoz T15 x 136 mm (38931)
  • 1x Electric cserélhető penge TORX® T markolatú electric nyomaték csavarhúzóhoz T20 x 136 mm (38932)
  • 1x Electric cserélhető penge TORX® T markolatú electric nyomaték csavarhúzóhoz T25 x 136 mm (38933)
  • 1x Electric cserélhető penge TORX® T markolatú electric nyomaték csavarhúzóhoz T27 x 136 mm (38934)
  • 1x slimBit electric bit hatlapú 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x slimBit electric bit hatlapú 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x slimBit electric bit hatlapú 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x slimBit electric bit hatlapú 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x slimBit electric bit hatlapú 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Toldószár, szigetelt 1/4″ dugókulcs-betétekhez szigetelt 75 mm (43059)
  • 1x Toldószár, szigetelt 1/4″ dugókulcs-betétekhez szigetelt 150 mm (43060)
  • 1x TorqueVario-S electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz (43128)
  • 1x slimVario® electric hosszabbító slimBitekhez 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x slimVario® electric adapter 1/4″-os dugókulcsokhoz 59 mm (43139)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ külső hatlapú 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ külső hatlapú 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ külső hatlapú 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ külső hatlapú 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ külső hatlapú 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ külső hatlapú 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ külső hatlapú 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ külső hatlapú 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ belső hatlapú 3.0 mm x 65 mm (43109)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ belső hatlapú 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ belső hatlapú 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ belső hatlapú 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4″ belső hatlapú 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Toldószár, szigetelt 3/8″ dugókulcs-betétekhez szigetelt 125 mm (43057)
  • 1x Toldószár, szigetelt 3/8″ dugókulcs-betétekhez szigetelt 250 mm (43058)
  • 1x electric nyomatékkulcs 3/8″ dugókulcsokhoz, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás (44163)
  • 1x Négyszög adapter szigetelt 3/8″ az 1/4″ dugókulcsokhoz (44355)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8″ külső hatlapú 11.0 mm x 45 mm (43067)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8″ külső hatlapú 12.0 mm x 45 mm (43068)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8″ külső hatlapú 13.0 mm x 45 mm (43069)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8″ külső hatlapú 14.0 mm x 45 mm (43070)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8″ külső hatlapú 16.0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8″ külső hatlapú 17.0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8″ külső hatlapú 18.0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8″ külső hatlapú 19.0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8″ külső hatlapú 21.0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8″ külső hatlapú 22.0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x TorqueVario®-S T electric nyomaték csavarhúzó T markolattal 5-14 Nm változtathatóan állítható nyomatékhatárolás 5 - 14 (43177)
  • 1x TorqueVario®-S T electric keresztmarkolat adapter 1/4″-os dugókulcsokhoz (43634)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 6.0 mm x 90 mm (43026)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 7.0 mm x 90 mm (43027)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 8.0 mm x 100 mm (43028)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 9.0 mm x 100 mm (43029)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 10.0 mm x 110 mm (43030)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 11.0 mm x 110 mm (43031)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 12.0 mm x 130 mm (43032)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 13.0 mm x 135 mm (43033)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 14.0 mm x 145 mm (43034)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 15.0 mm x 150 mm (43035)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 16.0 mm x 160 mm (43036)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 17.0 mm x 160 mm (43037)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 18.0 mm x 175 mm (43038)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 19.0 mm x 175 mm (43039)
  • 1x Egyoldalú szigetelt villáskulcs 22.0 mm x 195 mm (10101)
  • 1x Electric állítható villáskulcs 0-30 mm között változtathatóan beállítható 250 mm (43061)
  • 1x speedE® e-csavarhúzó-markolat II
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt hosszú 3/8″ dupla hatlapú 8 8.0 mm x 80 mm (44146)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt hosszú 3/8″ Dupla hatlapú 10 10.0 mm x 80 mm (44147)
  • 1x Dugókulcs-betét szigetelt hosszú 3/8″ Dupla hatszög 12 12.0 mm x 80 mm (44148)
  • 1x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez (41927)
  • 1x Köpenycsupaszító kés egyenes vágóél kerek kábelekhez bliszter csomagolásban 200 mm (38798)
  • 1x Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV-fénnyel ideértve a 3x AAA elemeket 100 - 310 lm (41286)
  • 1x eMobility feszültség- és folytonosságvizsgáló, 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2x AAA elemmel (44319)
  • 1x Professional electric vízpumpa fogó nyomógombos beállítással 250 mm (37450)
  • 1x Professional electric egyetemes fogó extra hosszú vágóéllel 200 mm, 8″ (26711)
  • 1x Professional electric laposfogó 160 mm, 6 1/2″ (26732)
  • 1x Professional electric telefonfogó vágóéllel, 40°-ban hajlított fogófejjel 200 mm, 8″ (26729)
  • 1x Professional electric kábelcsupaszító fogó 160 mm, 6 1/2″ (26847)
  • 1x Professional electric saruzó fogó bliszteres csomagolásban 180 mm (35862)
  • 1x Professional electric kábelvágó be- és kikapcsolható nyitórugóval 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel 180 mm, 7″ (43340)
  • 1x Töltőkészülék 18 500 Li-ion típusú akkuhoz USB aljzattal és Euro dugóval (41915)
  • 1x 18500 li-ion akkukészlet 2 db dobozban (41914)
  • 1x Információs tábla elektromos és hibrid járművekhez (44357)
  • 1x U-lock
  • 1x Műhelykocsi üres

Megfelelő termékek