Van alternatíva erre a termékre

Rugós hegyeskörző, Hossz L: 150mm

Cikkszám: 457005 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető hegy nem
Nyílásméret 120 mm
Szárkeresztmetszet 7×7 mm
Hossz L 150 mm
Termék fajtája Körző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 457005 150
EAN / GTIN 4045197225641
Gyártó száma 457005 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Erős forma hosszú szárakkal, szerszámacélból. Köszörült és edzett hegyek illetve mérőfelületek. átmenő orsó állító anyával a gyors- és finombeállításhoz. A gyűrűs rugó állandó rugófeszítést biztosít.
Fix hegyekkel.