Leélező kő kerámia kötéssel 50x25x150 mm 89A finomA400

Cikkszám: 457
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 457
EAN / GTIN 9003170004572
Gyártó száma 457
L-szám L50140 1144
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit padkaköveket elsősorban kések és ollók élezésére és élezésére használják. Ezért ideálisak minden kerti és famegmunkáló szerszámhoz. A különböző szemcseméretek lehetővé teszik a szerszám testre szabását.

Jellemző:

  • Formája: 90B PADKAKŐ
  • Szemcseméret: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikáció : 89AFEIN
  • Méretek (W x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • A tartály átmérője: 50 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 150 mm
  • Anyag alkalmassága: acél

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Kések és ollók élezéséhez és élezéséhez
  • Ideális minden kerti és faipari szerszámhoz